Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - N-Schiene 1-Polig,Gabelausführung,10mm2,Fab: GE, 17,95 mm

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - N-Schiene 1-Polig,Gabelausführung,10mm2,Fab: GE, 17,95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1114430A

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.206 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120646965

Hersteller Artikelnummer

1114430A

Hersteller Typ

1G10Z56-17,95-B

Hersteller Artikel Nr.:

1114430A

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.206 kg

N-Schiene 1-polig Gabelausführung 10mm² 17,95mm GE-Fabrikation