EL-NE - Neozedverschienungen grau, L-Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3262340
Anzahl der Phasen - 3
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266349
Hersteller Artikelnummer
3262340
Hersteller Typ
3S16L36
Hersteller Artikel Nr.:
3262340
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.588 kg
Neozed-Verschienung 3-polig, Stift-SS, grau, L-Form, 16 mm² (3S16L36). Dreipolige Stiftverschienung in L-Form für Neozed-Schmelzsicherungen, 16 mm². Hersteller EL-NE.


