EL-NE - Neozedverschienungen, grau, L-Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3162940
Anzahl der Phasen - 3
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266350
Hersteller Artikelnummer
3162940
Hersteller Typ
3G16L36
Hersteller Artikel Nr.:
3162940
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.628 kg
Neozed-Verschienung 3-polig, Gabel-SS, grau, L-Form, 16 mm² (3G16L36). Dreipolige Gabelschiene in L-Form für Neozed-Sicherungen, 16 mm². Hersteller EL-NE.


