EL-NE - Neozedverschienungen, grau, L-Form

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261441
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266351
Hersteller Artikelnummer
1261441
Hersteller Typ
1S16L36
Hersteller Artikel Nr.:
1261441
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.221 kg
Neozed-Verschienung 1-polig, Stift-SS, grau, L-Form, 16 mm² (1S16L36). Einphasige Stiftverschienung in L-Form für Neozed-Sicherungen, 16 mm². Hersteller EL-NE.


