Startseite

EL-NE - Ph-Schiene 3-polig,Gabelausführung,10mm2,Fabr: GE, 17,95 mm

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Ph-Schiene 3-polig,Gabelausführung,10mm2,Fabr: GE, 17,95 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3113530A

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.455 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120646966

Hersteller Artikelnummer

3113530A

Hersteller Typ

3G10T57-17,95-G

Hersteller Artikel Nr.:

3113530A

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.455 kg

Ph-Schiene 3-polig Gabelausführung 10mm² 17,95mm GE-Fabrikation