EL-NE - Phasenschiene 3-phasig 3S35L36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3252340
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369040
Gewicht - 1.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121084721
Hersteller Artikelnummer
3252340
Hersteller Typ
3S35L36-27,00-G
Hersteller Artikel Nr.:
3252340
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
1.185 kg
Phasenschiene 3-phasig 3S35L36 Stiftausführung, für LS-Schalter mit 27mm Teilung, Querschnitt 35mm², Teilungsmaß 27, Anschlüsse 36, Länge ca. 1000mm, I (A) 110/220


