Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Phasenschiene 3pol. 16² 65A 17.6

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Phasenschiene 3pol. 16² 65A 17.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3163520

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266128

Hersteller Artikelnummer

3163520

Hersteller Typ

3G16T57FUG

Hersteller Artikel Nr.:

3163520

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.661 kg

Phasenschiene 3-phasig, 16 mm², 65 A, 17,6 TE (3G16T57FUG). Dreipolige Sammelschiene für Reiheneinbaugeräte, Querschnitt 16 mm², Bemessungsstrom 65 A, Breite 17,6 TE (ca. 315 mm). Hersteller EL-NE.