Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Stift-SS 1pol Vollis. grau 1m 10qmm

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Stift-SS 1pol Vollis. grau 1m 10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1261438

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369040

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272134

Hersteller Artikelnummer

1261438

Hersteller Typ

1S10-56GK

Hersteller Artikel Nr.:

1261438

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.157 kg

Stift-Sammelschiene 1-polig vollisoliert, grau, 1 m, 10 mm² (1S10-56GK). Einphasige Stiftverschienung vollisoliert grau, Länge 1 m, 10 mm². Hersteller EL-NE.