Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Stift-SS 2pol Isol. 1m 16qmm

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Stift-SS 2pol Isol. 1m 16qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2262430

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266299

Hersteller Artikelnummer

2262430

Hersteller Typ

2S16L56

Hersteller Artikel Nr.:

2262430

Anzahl der Phasen:

2

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.487 kg

Stift-Sammelschiene 2-polig isoliert, 1 m, 16 mm² (2S16L56). Zweipolige Stiftverschienung in Isolierausführung für Reiheneinbaugeräte, Länge 1 m, 16 mm². Hersteller EL-NE.