Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Stift-SS 3pol Isol. 1m 16mm²

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Stift-SS 3pol Isol. 1m 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3262530

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120266300

Hersteller Artikelnummer

3262530

Hersteller Typ

3S16L57

Hersteller Artikel Nr.:

3262530

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.637 kg

Stift-Sammelschiene 3-polig isoliert, 1 m, 16 mm² (3S16L57). Dreipolige Stiftverschienung in Isolierausführung für Reiheneinbaugeräte, Länge 1 m, 16 mm². Hersteller EL-NE.