Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EL-NE - Stift-SS 3pol Vollis. 1m 10mm²

EL-NE
kopierenkopieren
EL-NE - Stift-SS 3pol Vollis. 1m 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3212530

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120272133

Hersteller Artikelnummer

3212530

Hersteller Typ

3S10L57

Hersteller Artikel Nr.:

3212530

Anzahl der Phasen:

3

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369040

Gewicht:

0.437 kg

Stift-Sammelschiene 3-polig vollisoliert, 1 m, 10 mm² (3S10L57). Dreipolige Stiftverschienung in Vollisolier-Ausführung, Länge 1 m, 10 mm². Hersteller EL-NE.