EL-NE - Stift-SS, blau, leicht gekroepft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261433
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266343
Hersteller Artikelnummer
1261433
Hersteller Typ
1S10-56GK
Hersteller Artikel Nr.:
1261433
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.157 kg
Stift-Sammelschiene 1-polig, blau, leicht gekröpft, 10 mm² (1S10-56GK). Einphasige Stiftverschienung in blau für N-Leiter-Kennzeichnung, leicht gekröpfte Ausführung. Hersteller EL-NE.


