EL-NE - Stift-SS, blau, leicht gekroepft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261432
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266346
Hersteller Artikelnummer
1261432
Hersteller Typ
1S16-56GK
Hersteller Artikel Nr.:
1261432
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.235 kg
Stift-Sammelschiene 1-polig, blau, leicht gekröpft, 16 mm² (1S16-56GK). Einphasige Stiftverschienung blau für N-Leiter, 16 mm², leicht gekröpft. Hersteller EL-NE.


