EL-NE - Stift-SS, grau, 90Grad abgewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1262431
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266356
Hersteller Artikelnummer
1262431
Hersteller Typ
1S16L56
Hersteller Artikel Nr.:
1262431
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.233 kg
Stift-Sammelschiene 1-polig, grau, 90° abgewinkelt, 16 mm² (1S16L56). Einphasige Stiftverschienung mit 90°-Abwinkelung, 16 mm². Hersteller EL-NE.


