EL-NE - Stift-SS, grau, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2212430
Anzahl der Phasen - 2
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266344
Hersteller Artikelnummer
2212430
Hersteller Typ
2S10L56
Hersteller Artikel Nr.:
2212430
Anzahl der Phasen:
2
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.341 kg
Stift-Sammelschiene 2-polig, grau, gerade, 10 mm² (2S10L56). Zweipolige Stiftverschienung in grau, gerade Ausführung. Hersteller EL-NE.


