EL-NE - Stift-SS, grau, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4262431
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266348
Hersteller Artikelnummer
4262431
Hersteller Typ
4S16L54
Hersteller Artikel Nr.:
4262431
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.780 kg
Stift-Sammelschiene 4-polig, grau, gerade, 16 mm² (4S16L54). Vierpolige Stiftverschienung in grau, gerade Ausführung, 16 mm². Hersteller EL-NE.


