EL-NE - Stift-SS, grau, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4262430
Anzahl der Phasen - 4
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
7 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266357
Hersteller Artikelnummer
4262430
Hersteller Typ
4S16L56
Hersteller Artikel Nr.:
4262430
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.819 kg
Stift-Sammelschiene 4-polig, grau, gerade, 16 mm² (4S16L56). Vierpolige Stiftverschienung gerade, 16 mm². Hersteller EL-NE.


