EL-NE - Stift-SS, grau, leicht gekroepft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261437
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 16 mm²
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120266347
Hersteller Artikelnummer
1261437
Hersteller Typ
1S15-56GK
Hersteller Artikel Nr.:
1261437
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.235 kg
Stift-Sammelschiene 1-polig, grau, leicht gekröpft, 15 mm² (1S15-56GK). Einphasige Stiftverschienung grau, leicht gekröpfte Ausführung. Hersteller EL-NE.


