Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - 2Draht IP Systemswitch 6-fach, INCAT oder 2Draht, OUT 2Draht, intercom

kopierenkopieren
ELCOM - 2Draht IP Systemswitch 6-fach, INCAT oder 2Draht, OUT 2Draht, intercom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRTD210X

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Aufputzmontage - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Betriebsspannung - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250110000100

Sonepar Artikelnummer

121393839

Hersteller Artikelnummer

HRTD210X

Hersteller Typ

HRTD210X

Hersteller Artikel Nr.:

HRTD210X

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Aufputzmontage:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Betriebsspannung:

48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.270 kg

Produkteigenschaften: 2Draht IP Systemswitch 6-fach für IN CAT oder 2Draht, OUT 2Draht, intercom, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Oberfläche matt, Abmessungen 161 x 90,5 mm (B x H), Betriebsspannung 48 V, kompatibel mit IP über 2Draht Installationstechnik für Türkommunikation, Anschluss über 2Draht und RJ45, Leiterquerschnitt 0,8 mm², Anschlussquerschnitt Energieversorgung 4 mm², Anzahl der Ethernet-Anschlüsse 1, Status LED vorhanden, Funktionen Verteilen, Wandeln, Erweitern, zwei Eingänge, sechs Ausgänge, 6 Innenstationen oder 5 Innenstationen mit einem weiteren Switch für Kaskadierung IP-Klasse IP20, Betriebstemperaturbereich -20 bis +50 °C, maximale relative Luftfeuchtigkeit 90 %, Montageart: REG/ Ap, 9TE/ 161 x 90,5 mm (B x H)