Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AKF-01 AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200

kopierenkopieren
ELCOM - AKF-01 AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1001801

  • Anzahl der Innenstationen - 1

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111811743

Sonepar Artikelnummer

121248918

Hersteller Artikelnummer

ELC1001801

Hersteller Typ

ELC1001801

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1001801

Anzahl der Innenstationen:

1

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

weiß

Farbe der Außenstation:

sonstige

Mit Video:

Nein

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

256

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

10

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176920

Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.