ELCOM - AKG-01/16, Basic-Kit 1-16WE Audio

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REK001Y
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430014178
Sonepar Artikelnummer
120527702
Hersteller Artikelnummer
REK001Y
Hersteller Typ
AKG-01/16
Hersteller Artikel Nr.:
REK001Y
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Mit Video:
Nein
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
150
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


