Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Audio Kit Basic 2D-Video 1-16 Teilnehmer

kopierenkopieren
ELCOM - Audio Kit Basic 2D-Video 1-16 Teilnehmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REK009Y

  • Anzahl der Innenstationen - 0

  • Anzahl der Außenstationen - 1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Farbe der Innenstation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430017452

Sonepar Artikelnummer

121249103

Hersteller Artikelnummer

REK009Y

Hersteller Typ

REK009Y

Hersteller Artikel Nr.:

REK009Y

Anzahl der Innenstationen:

0

Anzahl der Außenstationen:

1

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe der Innenstation:

sonstige

Farbe der Außenstation:

sonstige

Mit Video:

Nein

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

256

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

150

Verbindung mit Smartphone möglich:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Freisprechen:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Audio-Basis-Kit für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Drah-Technik. Elektronikpaket (ohne Türstation, Innenstation) bestehend aus Türelektronik mit Türlautsprecher, Tastenexpander bis 16 Teilnehmer, Bus Strangversorgung mit Relais REG, Sicherheitstrafo REG und Audio-Auskoppler Unterputz. Zum Einbau in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.Lieferumfang: 1702120 ELA-100 Türlautsprecher EB , RED321Y AUDIO-Auskoppler UP , 1703116 BTE-116 Taster-Expander EB , RED011Y Strangversorgung mit Relais REG , ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE