Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Aufputz-Gehäuse für intercom mono1 Taste 259x154x42,5mm

kopierenkopieren
ELCOM - Aufputz-Gehäuse für intercom mono1 Taste 259x154x42,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREW406X

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610024102

Sonepar Artikelnummer

121393835

Hersteller Artikelnummer

HREW406X

Hersteller Typ

HREW406X

Hersteller Artikel Nr.:

HREW406X

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.830 kg

Produkteigenschaften: Aufputz-Gehäuse für Intercom mono für Türstation mit einer Taste, Werkstoff Edelstahl, Oberfläche matt schwarz lackiert, Materialstärke 1,1 mm, für eine Einheit ausgelegt, für senkrechte Montage geeignet, Diebstahlsicherung nicht integrierbar, IP-Klasse IP54, Montageart: Ap, 154 x 259 x 42,5 mm (B x H x T)