Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Aufputz-Gehäuse für intercom mono6/8 Tasten 439x154x42,5mm

kopierenkopieren
ELCOM - Aufputz-Gehäuse für intercom mono6/8 Tasten 439x154x42,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HREW410X

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610024126

Sonepar Artikelnummer

121393837

Hersteller Artikelnummer

HREW410X

Hersteller Typ

HREW410X

Hersteller Artikel Nr.:

HREW410X

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

1.220 kg

Produkteigenschaften: Aufputz-Gehäuse für Intercom mono für Türstation mit sechs oder acht Tasten, Werkstoff Edelstahl, Oberfläche matt schwarz lackiert, Materialstärke 1,1 mm, für eine Einheit ausgelegt, für senkrechte Montage geeignet, Diebstahlsicherung nicht integrierbar, IP-Klasse IP54, Montageart: Ap, 154 x 439 x 42,5 mm (B x H x T)