Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, anthrazit

kopierenkopieren
ELCOM - Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RER613Y

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020193

Sonepar Artikelnummer

121249136

Hersteller Artikelnummer

RER613Y

Hersteller Typ

RER613Y

Hersteller Artikel Nr.:

RER613Y

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

anthrazit

Material Front:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

ELCOM Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, anthrazit