Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, weiß

kopierenkopieren
ELCOM - Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RER614Y

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021077

Sonepar Artikelnummer

121249137

Hersteller Artikelnummer

RER614Y

Hersteller Typ

RER614Y

Hersteller Artikel Nr.:

RER614Y

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Installationstechnik:

Bus-System

Farbe:

weiß

Material Front:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

ELCOM Außenstat. f. HOME Set Video, 2 WE AP, weiß