ELCOM - Außenstation Video TouchdisplayIP, Gesichtserk. + RFID + PIN, motion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HRTQ541X
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Montageart - Unterputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250110000025
Sonepar Artikelnummer
121393851
Hersteller Artikelnummer
HRTQ541X
Hersteller Typ
HRTQ541X
Hersteller Artikel Nr.:
HRTQ541X
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Betriebsart:
Rufdisplay
Mit digitalem Türcode:
Ja
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
130 °
Mit Display:
Ja
Mit Farbdisplay:
Ja
Material Front:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Frontplatte Höhe:
360 mm
Frontplatte Breite:
130 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
2.200 kg


