Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AV3 Halter für Namensschild-Einlage

kopierenkopieren
ELCOM - AV3 Halter für Namensschild-Einlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH043Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021633

Sonepar Artikelnummer

121249081

Hersteller Artikelnummer

REH043Y

Hersteller Typ

REH043Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH043Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85177900

AV3 Halter für Namensschild-Einlage, ELCOM