Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AVZ-NHB Namensschild mit weißen LED HB

kopierenkopieren
ELCOM - AVZ-NHB Namensschild mit weißen LED HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH010Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020896

Sonepar Artikelnummer

121249056

Hersteller Artikelnummer

REH010Y

Hersteller Typ

REH010Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH010Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85177900

AVZ-NHB Namensschild mit weißen LED HB weiß