Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AVZ-NSH Halter für Namensschild-Einlage

kopierenkopieren
ELCOM - AVZ-NSH Halter für Namensschild-Einlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH011Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020902

Sonepar Artikelnummer

120527688

Hersteller Artikelnummer

REH011Y

Hersteller Typ

AVZ-NSH

Hersteller Artikel Nr.:

REH011Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

AVZ-NSH Halter für Namensschild-Einlage klar, transparent