Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AVZ-REB Ruftaster m. Namenss. bel. weiß

kopierenkopieren
ELCOM - AVZ-REB Ruftaster m. Namenss. bel. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH033Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021534

Sonepar Artikelnummer

121249072

Hersteller Artikelnummer

REH033Y

Hersteller Typ

REH033Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH033Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

AVZ-REB Ruftaster mit Namensschild und weißen LED EB weiß