Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AVZ-RHB Ruftaster, Hinterbau

kopierenkopieren
ELCOM - AVZ-RHB Ruftaster, Hinterbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH034Y

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Mit Beleuchtung - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430021541

Sonepar Artikelnummer

121249073

Hersteller Artikelnummer

REH034Y

Hersteller Typ

REH034Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH034Y

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Mit Beleuchtung:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

ELCOM AVZ-RHB Ruftaster, Hinterbau