Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel Edelstahl

kopierenkopieren
ELCOM - AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - REH014Y

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3599430020933

Sonepar Artikelnummer

121249057

Hersteller Artikelnummer

REH014Y

Hersteller Typ

REH014Y

Hersteller Artikel Nr.:

REH014Y

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel Edelstahl, ELCOM