Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BER-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP i2Audio schwarz

kopierenkopieren
ELCOM - BER-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang UP i2Audio schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1902140

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111813822

Sonepar Artikelnummer

120372613

Hersteller Artikelnummer

ELC1902140

Hersteller Typ

BER-140

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1902140

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Einbaurelais zum Einbau in Unterputzdose für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Relais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen. Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Innenstation, Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung, Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter, Steuereingang für potentialfreien Taster und potentialfreier Schaltkontakt. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.