ELCOM - BFT-510WS Innenstion Audio Standard AP 2D-Video weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1715103
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111814003
Sonepar Artikelnummer
120372595
Hersteller Artikelnummer
ELC1715103
Hersteller Typ
BFT-510 WS
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1715103
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Nein
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


