Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BFT-540WS Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video weiß

kopierenkopieren
ELCOM - BFT-540WS Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1715403

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111814027

Sonepar Artikelnummer

120372597

Hersteller Artikelnummer

ELC1715403

Hersteller Typ

BFT-540 WS

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1715403

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.