ELCOM - BKS-120 Briefkasten-Schloss SMF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REH037Y
Montageart - sonstige
Anzahl der Briefkästen - 0
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430021572
Sonepar Artikelnummer
121249076
Hersteller Artikelnummer
REH037Y
Hersteller Typ
REH037Y
Hersteller Artikel Nr.:
REH037Y
Montageart:
sonstige
Anzahl der Briefkästen:
0
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
0
Breite des Kastens:
39 mm
Höhe des Kastens:
23 mm
Tiefe des Kastens:
33.5 mm
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


