ELCOM - Briefkastenfront-Mauerdurchwurf Audio 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - REL102Y
Montageart - Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen - 2
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430013744
Sonepar Artikelnummer
121249105
Hersteller Artikelnummer
REL102Y
Hersteller Typ
REL102Y
Hersteller Artikel Nr.:
REL102Y
Montageart:
Mauerdurchwurf
Anzahl der Briefkästen:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
Nein
Anzahl der Modulplätze:
0
Breite des Kastens:
355 mm
Höhe des Kastens:
492.2 mm
Tiefe des Kastens:
36.25 mm
Mit Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900


