Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

kopierenkopieren
ELCOM - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1901150

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111813594

Sonepar Artikelnummer

120372609

Hersteller Artikelnummer

ELC1901150

Hersteller Typ

BSR-140

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1901150

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Wechsler-Schaltkontakt für Schalt- und Steuerfunktionen. Schaltfunktionen: Türöffner, Licht, Funktionstaste Komfort-Innenstation und Türrufsignalisierung. Steuerfunktionen: Direktsteuerung von Türöffner und Licht. Funktionsauswahl über Betriebsartschalter, Adressierung über Drehschalter, Einschaltdauer einstellbar, Steuereingang für Steuerfunktionen und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.