Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau

kopierenkopieren
ELCOM - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1901130

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111810401

Sonepar Artikelnummer

120372608

Hersteller Artikelnummer

ELC1901130

Hersteller Typ

BSR-200

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1901130

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Schaltrelais für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit 2 potentialfreien Relais für teilnehmerbezogene Schaltfunktionen. Adressierbar für einen/zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max.16). Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung und LED Kontrollanzeige. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.