ELCOM - BTC-500 Kamera-Türlautsprecher EB 2D-Video schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1816500
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - schwarz
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111813105
Sonepar Artikelnummer
120372602
Hersteller Artikelnummer
ELC1816500
Hersteller Typ
BTC-500
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1816500
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Enthält Tastenfeld:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


