Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB

kopierenkopieren
ELCOM - BTE-116 Taster-Expander bis 16 Teilnehmer EB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1703116

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 16

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111810081

Sonepar Artikelnummer

120372591

Hersteller Artikelnummer

ELC1703116

Hersteller Typ

BTE-116

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1703116

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

16

Farbe:

schwarz

Anzahl der Benutzer:

16

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern für Sprechanlage-Intercom nach DIN EN 50486 in -Technik. Einfacher Anschluss der Ruftaster, keine Matrix-Verschaltung nötig. Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher, max. 16 Tastenexpander kaskadierbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.