Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

kopierenkopieren
ELCOM - Bus Strangversorgung mit Relais REG lichtgrau/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RED011Y

  • Anwendung - sonstige

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3599430010071

Sonepar Artikelnummer

120527694

Hersteller Artikelnummer

RED011Y

Hersteller Typ

RED011Y

Hersteller Artikel Nr.:

RED011Y

Anwendung:

sonstige

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Ja

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

32

Serviceanzeigen:

Ja

Programmiersperre:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage nach DIN EN 60715 mit Anschlussklemmen in Stecktechnik. Verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung. Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-Anlagen anderer Hersteller. Relais-Kontakte für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer Entriegelungszeit und für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit. Integrierter Audio-Auskoppler. Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie mit LED-Anzeige für Betriebszustand.