ELCOM - BVF-510SW Innenstation Video Standard AP 2D-Video schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1835102
Mit Video - Ja
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111814072
Sonepar Artikelnummer
120372603
Hersteller Artikelnummer
ELC1835102
Hersteller Typ
BVF-510 SW
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1835102
Mit Video:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Nein
Freisprechen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


