Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß

kopierenkopieren
ELCOM - BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1835103

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111814089

Sonepar Artikelnummer

120372604

Hersteller Artikelnummer

ELC1835103

Hersteller Typ

BVF-510 WS

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1835103

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Nein

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.