Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - BVF-540WS Innenstation Video Komfort AP 2D-Video weiß

kopierenkopieren
ELCOM - BVF-540WS Innenstation Video Komfort AP 2D-Video weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC1835403

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111814102

Sonepar Artikelnummer

120372606

Hersteller Artikelnummer

ELC1835403

Hersteller Typ

BVF-540 WS

Hersteller Artikel Nr.:

ELC1835403

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Nein

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Mit Touchscreen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Video-Innenstation-Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen- oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar, Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. 8 Sonderfunktionen programmierbar: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation, Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen (ohne deren Rufannahme), Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion und Türöffner-Direktfunktion für Öffnen (ohne eingehenden Ruf). Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.