ELCOM - CLM-200 Codeschloss Modul EB Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC5810600
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - Kontrolleinheit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111844000
Sonepar Artikelnummer
120353660
Hersteller Artikelnummer
ELC5810600
Hersteller Typ
CLM-200
Hersteller Artikel Nr.:
ELC5810600
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 V
Betriebsspannung DC:
15 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


