ELCOM - Codeschloss Modul EB Edelstahlmodesta/modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HREN232X
Max. Anzahl der Türen - 2
Leseverfahren - Code
Ausführung - Kontrolleinheit
Standalone - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3599430013577
Sonepar Artikelnummer
121393826
Hersteller Artikelnummer
HREN232X
Hersteller Typ
HREN232X
Hersteller Artikel Nr.:
HREN232X
Max. Anzahl der Türen:
2
Leseverfahren:
Code
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung DC:
12 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.480 kg


