ELCOM - CUE-200 Codeschloss-UP-Komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELC1002211
Max. Anzahl der Türen - 2
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250111830102
Sonepar Artikelnummer
120527613
Hersteller Artikelnummer
ELC1002211
Hersteller Typ
CUE-200
Hersteller Artikel Nr.:
ELC1002211
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Kontrolleinheit
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 V
Betriebsspannung DC:
15 V
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


