Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELCOM - CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA

kopierenkopieren
ELCOM - CZM-120 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 2/1 EB Edelstahl matt MODESTA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELC5810122

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250111849173

Sonepar Artikelnummer

120527667

Hersteller Artikelnummer

ELC5810122

Hersteller Typ

CZM-120

Hersteller Artikel Nr.:

ELC5810122

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

Silber

Anzahl der Benutzer:

2

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.